ベッセル
エアーダスター 標準ノズル(PT付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75252213
品番
AD-4 N-PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途
工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
1/4ホース用
ノズル口径(Φmm)
2
空気消費量(L/min)
180
付属品
1/4ホース継手
全長(mm)
125
質量(g)
235
ノズル形状
標準ノズル