ベッセル
エアーマイクログラインダー コレット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
75252283
品番
GT-MG55SR2.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。
排気方向:後方・消音装置付。
用途
精密研削用。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
空気消費量(m
3
/min)
0.16
質量(g)
220
本体寸法(mm)全長
180
ホース継手
Rc1/4
フレーム直径(mm)
20
コレット径(Φmm)
2.35