曜日別特売
GT-MG75S2.35 エアーマイクログラインダー コレット付 ベッセル 75252292

エアーマイクログラインダー コレット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード75252292品番GT-MG75S2.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。
排気方向:後方・消音装置付。

用途
精密研削用。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.16質量(g)190本体寸法(mm)全長170ホース継手Rc1/4フレーム直径(mm)18.5コレット径(Φmm)2.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする