曜日別特売
NO.610-3-M マッスル3双組 ミエローブ 75252777

マッスル3双組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1箱(5組×3双)注文コード75252777品番NO.610-3-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋。
天然ゴムに特殊スベリ止め加工を施し、糸は綿糸とポリエステル混紡糸を使用することで快適でさわやかな履き心地です。
肌触りの良さをお試し下さい。

用途
運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに。
トラスコ品番
116-7661
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
20.8
材質
手袋部:綿、ポリエステル混紡、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
ブラック
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする