曜日別特売
NO.611-3-S ハイパーマッスル3双組 S ミエローブ 75252811

ハイパーマッスル3双組 S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(5組×3双)
注文コード
75252811
品番
NO.611-3-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋。
原手部分に竹由来のレーヨン糸とナイロンの混紡糸を使用し、ソフト感と吸水性と優しい肌触りを実現しました。
手のズレや滑りを減少し作業性をアップします。

用途
運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに。
トラスコ品番
116-7482
材質
手袋部:レーヨン、ナイロン、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
オレンジ+ブラック
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする