※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M3
M4
M5
M3
ねじの呼びd
M3
M4
M5
M3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75254008
品番
M3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
2.7
ねじの呼びd
M3
公差(mm)
±0.5
寸法A(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
8
ねじの呼び
M3
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(本体)
真鍮
材質(取付部)
真鍮
寸法l(mm)
10