曜日別特売
M10 サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254044
M10 サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254044

サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
内容量1パック(2個)注文コード75254044品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法H(mm)12.5寸法D(mm)45ねじの呼びM10種類T字形取付部めねじ材質(本体)デルリン500寸法do(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする