曜日別特売
M8-26 サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8-26 サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254139
M8-26 サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254139

サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM8
内容量1パック(2個)注文コード75254139品番M8-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
寸法H(mm)9.8寸法D(Φmm)26ねじピッチ(mm)1.25ねじの呼びM8種類丸形取付部めねじ材質(本体)デルリン500寸法do(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする