※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
サムノブ 菊型グレー (デルリン500)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75254157
品番
M8-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法D(mm)
38
ねじの呼び
M8
種類
菊形
取付部
めねじ
取付長(mm)
38
材質(本体)
デルリン500
寸法do(Φmm)
16