曜日別特売
TD-64+2/-6 ペタドラZ型オフセットドライバー ベッセル 75254471

ペタドラZ型オフセットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端刃幅(mm)6
先端形状プラス、マイナス
全長(mm)129
内容量1本注文コード75254471品番TD-64+2/-6
参考基準価格(税別)¥768販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

狭い箇所に適した短軸仕様。
Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。
防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。
グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。

用途狭い場所でのネジ締め作業に。先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)6先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.9全長(mm)129軸径(Φmm)6質量(g)36刃先マグネットあり高さ(mm)18種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75254471
2022-04-07
用途: エンジン回り、狭小部
製造業

思った以上に剛性感があり使い勝手が良いです。L字部分を抑え込めばトルクも掛けられます。マイナスは縁を引っ張るのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする