※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
寸法l(mm)
8
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
取付長(mm)
8
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
75254498
品番
3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
寸法A(Φmm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
1.5
寸法C(mm)
1.6
ねじの呼び
M3
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
8
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
寸法l(mm)
8