3×12 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254516
3×12 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254516

スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM3
寸法l(mm)12
取付長(mm)12
内容量1箱(400個)注文コード75254516品番3×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
寸法B(mm)4寸法A(Φmm)8ねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)1.5寸法C(mm)1.6ねじの呼びM3穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)12材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス寸法l(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする