4×8 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254568
4×8 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254568

スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250個)
ねじの呼びM4
寸法l(mm)8
取付長(mm)8
内容量1箱(250個)注文コード75254568品番4×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法B(mm)5寸法A(Φmm)10ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)1.8寸法C(mm)2ねじの呼びM4穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)8材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス寸法l(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする