6×30 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254787
6×30 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254787

スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
寸法l(mm)30
取付長(mm)30
内容量1箱(100個)注文コード75254787品番6×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法B(mm)5寸法A(Φmm)12ねじピッチ(mm)1寸法D(mm)1.8寸法C(mm)2ねじの呼びM6穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)30材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス寸法l(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする