曜日別特売
920 -6X25 メガドラスタビードライバー ベッセル 75254803

メガドラスタビードライバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6×0.9mm
先端形状マイナス
内容量1本注文コード75254803品番920 -6X25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥863販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。

用途狭い箇所での作業に最適。先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm軸長(mm)25軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 高さがない狭いところの作業

M8ナベねじに使用、毎回苦労してたのでこれから重宝しそうです。

対象商品 : 75254785
2018-09-12
用途: 狭い場所
製造業

思った通りコンパクトなんで使い易くて良かったんですが磁力がやや弱いのでビスが落ちてしまいます。
もう少し磁力が協力なら良かったと思います。

対象商品 : 75254794
2014-05-06
用途: 狭い所での作業

ツールセットに入っていたスタビは少し回転トルクが大きいと、回り止めとしてでもナメてしまう物でした。 まともなスタビを探していましたが、スタンダードサイズ ベッセルのプラスが良かったので購入してみました。 締まり具合はほぼ同じなので、これなら良さそうです。 私の使用頻度では継続購入する程ではないので継続的には“買わない”としていますが、商品が悪いわけではありません。

対象商品 : 75254785
2020-09-23
用途: バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

VESSELのドライバーは グリップ感が気に入っているので 数年前に+と-のドライバーをフルセット VESSEL に交換しました スタビー は100サイズのドライバーが入らないところにはバッチリなのですがグリップが短いので力が入りにくいです もう少しだけグリップが長い物があったらいいな と思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする