曜日別特売
5×15 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×15 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255076
5×15 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255076

内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び径D(mm)5
長さ(mm)15
内容量1箱(100個)注文コード75255076品番5×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法L1(mm)6表面処理生地寸法L2(mm)1.5材質呼び径D(mm)5長さ(mm)15寸法M(mm)3寸法P(mm)0.5寸法L3(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする