※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
呼び径D(mm)
5
5
6
8
10
12
13
16
長さ(mm)
20
10
15
20
25
30
35
40
50
45
60
70
80
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75255085
品番
5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
6
表面処理
生地
寸法L2(mm)
1.5
材質
鉄
呼び径D(mm)
5
長さ(mm)
20
寸法M(mm)
3
寸法P(mm)
0.5
寸法L3(mm)
0.3