※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
自在ノズル
(1件のレビュー)
取扱い終了
ノズル長(mm)
500
150
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75255311
品番
LF-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
自由に曲げられるノズル。
ネジ部はG1/8
用途
AD-4交換用ノズル
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ寸法
G1/8
先端外径(Φmm)
7