3×10 ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品) ノーブランド 75255636

※寸法図

ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
呼び径D(mm)3
長さ(mm)10
内容量1パック(10個)注文コード75255636品番3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
表面処理生地材質呼び径D(mm)3長さ(mm)10寸法R0.8真円度・円筒度(μm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする