※寸法図
ノーブランド
ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
呼び径D(mm)
3
3
4
5
6
8
2
2.5
長さ(mm)
15
10
15
20
40
12
25
30
6
8
80
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
75255645
品番
3×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び径D(mm)
3
長さ(mm)
15
寸法R
0.8
真円度・円筒度(μm)
2