6×12 ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品) ノーブランド 75255776

※寸法図

ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5個)
呼び径D(mm)6
長さ(mm)12
内容量1パック(5個)注文コード75255776品番6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
表面処理生地材質呼び径D(mm)6長さ(mm)12寸法R1.5真円度・円筒度(μm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする