5×20 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75255968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75255968
5×20 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75255968

内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び径D(mm)5
長さ(mm)20
内容量1パック(2個)注文コード75255968品番5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法L1(mm)6表面処理生地寸法L2(mm)1.5材質呼び径D(mm)5長さ(mm)20寸法M(mm)3寸法P(mm)0.5寸法Ca(mm)0.3寸法Cb(mm)0.3~0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256196
2023-07-12
用途: 部品の位置決め
株式会社浩電社製造業

写真で見る限り、面取りがされ貫通でM6が切られていますが、実際の品物はタップは貫通ではなく、これは問題ない、しかし先端の面取りが殆どないので誘い込みが悪い

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする