曜日別特売

ソーシャルディスタンス用サイン350

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75256295品番72-118
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソーシャルディスタンスサインをご活用いただくことで、人手をかけずにセーフティーなソーシャルディスタンスの確保をサポートします。

用途再剥離性・耐擦過性・防滑性に配慮したフロア材専用。トラスコ品番351-7453材質塩ビ取付シールタイプ丸型縦(mm)350表示内容こちらでお待ちください
注意
※短期使用向けですので、1ヶ月~3ヶ月の範囲内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする