曜日別特売
MXW-012 ワイヤーロープカッター Xシリーズ マーベル 75256334

MXW-012 ワイヤーロープカッター Xシリーズ マーベル 75256334
MXW-012 ワイヤーロープカッター Xシリーズ マーベル 75256334

ワイヤーロープカッター Xシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75256334品番MXW-012
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ツインカム・オート機構採用のXシリーズ!
切断時のハンドル荷重が軽い!

全長(mm)614質量(g)2460切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10切断能力(Φmm) 軟銅線8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256334
2022-02-21
用途: ステンレスワイヤーカット
農・林・水産業

やや重たいがステンレスワイヤー6mmは簡単に切断できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする