曜日別特売

マイティーフォースS7G手首長ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(60双)注文コード75256381品番588089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

軍手タイプの耐切創性手袋です。
ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。
手首の保護もリストバンド等の併用が必要ありません。

用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
手袋の内履きとしても使用可能
手首が長いのでリストバンドの代わりとしても使用可能
トラスコ品番357-9151材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー【リスト】ブルー、【本体】イエローサイズフリー全長(cm)30中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)20ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする