MTB-3B ボストンツールバッグ マーベル 75256386

 

MTB-3B ボストンツールバッグ マーベル 75256386
MTB-3B ボストンツールバッグ マーベル 75256386
MTB-3B ボストンツールバッグ マーベル 75256386
MTB-3B ボストンツールバッグ マーベル 75256386
MTB-3B ボストンツールバッグ マーベル 75256386
MTB-3B ボストンツールバッグ マーベル 75256386

ボストンツールバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75256386品番MTB-3B
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。
開口部にスチールワイヤーを入れているので、口が大きく開き、工具の出し入れがしやすい。
内側にA4ファイルが入るポケットが付いている。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×240×270ブラック質量(kg)1.5材質(本体)ポリエステル容量(L)17ポケット数12外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×240×270寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×240外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)240有効内寸法・奥行(mm)210有効内寸法・高さ(mm)240有効内寸法・幅(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256386
2019-03-27
用途: メンテナンス作業時の道具、書類入れ
サービス業

書類も持ち歩くため、このバッグはA4サイズのポケットが有り、大変満足。5点にしなかったのは、納品時にショルダーベルトが同梱されてなく、クレームで送付してもらったため。

対象商品 : 75256386
2017-05-29
用途: 現場パトロール等
大成ガス圧接株式会社建設業・工事業

頑丈で収納も豊富なので非常に使いやすいです。。。。

対象商品 : 75256386
2016-02-24
用途: 出張作業時使用
有限会社緑屋

もう少し大きいものを想像していました。でも、金額と、質で納得します。

対象商品 : 75256386
2015-06-09
用途: 通常作業
建設業・工事業

容量たっぷりで現在重宝しています。但し、仕切板が浮いてくるところが残念。仕切板はオマケだと割り切ればとても良い製品だと思うのですが・・・。

対象商品 : 75256386
2015-04-26
用途: 通勤

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする