13×70 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13×70 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256397
13×70 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256397

内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径D(mm)13
長さ(mm)70
内容量1個注文コード75256397品番13×70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法L1(mm)15表面処理生地寸法L2(mm)2.5材質呼び径D(mm)13長さ(mm)70寸法M(mm)8寸法P(mm)1.25寸法Ca(mm)1寸法Cb(mm)0.6~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256196
2023-07-12
用途: 部品の位置決め
株式会社浩電社製造業

写真で見る限り、面取りがされ貫通でM6が切られていますが、実際の品物はタップは貫通ではなく、これは問題ない、しかし先端の面取りが殆どないので誘い込みが悪い

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする