Mokuba(小山刃物製作所)
カットケレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
210
200
210
刃幅(mm)
100
65
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75256614
品番
A11-100
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途
P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
刃幅(mm)
100
全長(mm)
210
材質
機械構造用炭素鋼、高周波焼入
質量(g)
670