曜日別特売
8×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256659
8×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256659

内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び径D(mm)8
長さ(mm)30
内容量1パック(2個)注文コード75256659品番8×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法L1(mm)8表面処理生地寸法L2(mm)2材質呼び径D(mm)8長さ(mm)30寸法M(mm)5寸法P(mm)0.8寸法X(mm)0.5寸法Cb(mm)0.3~0.4寸法Y(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする