曜日別特売
E-22 万能キリ Mokuba(小山刃物製作所) 75256711

万能キリ

(3件のレビュー)
種別
内容量1本注文コード75256711品番E-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。

用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。全長(mm)200種別寸法(mm)8×200質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256711
2024-03-25
用途: 加工する時に
サービス業

良く開きました。ただ、もう少し柄の長さが長いと、更にトルクが掛かって使いやすいかも。

対象商品 : 75256702
2023-08-08
用途: 製作作業
一般社団法人ソレイユ医療・福祉・介護関連業

持ち手も握りやすく使いやすい。
いろいろ使えて重宝しています。

対象商品 : 75256702
2019-02-10
用途: 自宅での大工作業に使用する。

早速の配送有難うございます。
使用しましたが、持ちやすく気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする