※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1個
呼び径D(mm)
10
5
6
8
10
12
13
16
20
長さ(mm)
30
10
15
20
25
30
35
40
50
45
60
70
80
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
75256765
品番
10×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
10
表面処理
生地
寸法L2(mm)
2.5
材質
鉄
呼び径D(mm)
10
長さ(mm)
30
寸法M(mm)
6
寸法P(mm)
1
寸法X(mm)
0.5
寸法Cb(mm)
0.4~0.5
寸法Y(mm)
0.7