アイメディア
フタ付整理箱2個set
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
1組(2個)
1本
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
75257020
品番
1009305
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ホコリから中身を守るフタ付タイプの整理箱です。
カラーボックスにも入るサイズで、積み重ねても使用できます。
使わない時は折りたためます。
持ち手付きなので取り出しやすく、持ち運びもラクラクです。
用途
衣類の整理や食品ストック、おもちゃの片付けなどに。
トラスコ品番
350-0748
材質
本体生地:ポリプロピレン不織布、中材:厚紙
耐荷重(kg)
(約)5
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
250
外寸法・間口(mm)
380