吉川国工業所
A4ファイルトレー
A4クリアファイルがそのまま入る大きさのファイルトレーです。
中の書類が取り出しやすいデザインです。
材質
スチロール樹脂
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
62
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75257056
193885
359-1957
338
260
239
326
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257065
194486
359-1974
258
337
313
246
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください