曜日別特売
1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029

1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029
1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029
1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029
1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029
1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029
1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029
1009306 フタ付整理箱2個set アイメディア 75257029

フタ付整理箱2個set

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード75257029品番1009306
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホコリから中身を守るフタ付タイプの整理箱です。
カラーボックスにも入るサイズで、積み重ねても使用できます。
使わない時は折りたためます。
持ち手付きなので取り出しやすく、持ち運びもラクラクです。

用途衣類の整理や食品ストック、おもちゃの片付けなどに。トラスコ品番350-0780材質本体生地:ポリプロピレン不織布、中材:厚紙耐荷重(kg)(約)5外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)250外寸法・間口(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする