曜日別特売
12×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75257413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75257413
12×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75257413

内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び径D(mm)12
長さ(mm)30
内容量1パック(2個)注文コード75257413品番12×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法L1(mm)10表面処理生地寸法L2(mm)2.5材質呼び径D(mm)12長さ(mm)30寸法M(mm)6寸法P(mm)1寸法Ca(mm)1寸法Cb(mm)0.4~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする