曜日別特売
EA271 DJPV1D標準アンテナ アルインコ 75257598

DJPV1D標準アンテナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75257598
品番
EA271
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
トラスコ品番
357-4682
長さ(mm)
アンテナ:150
色
黒
距離(km)
市街地通話:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする