※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
うちわボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
75257727
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
11
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法D(mm)
15
ねじの呼び
M5
種類
うちわ
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(本体)
鉄
材質(取付部)
鉄
寸法l(mm)
10