ノーブランド
ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
呼び径
5
2
3
4
5
6
8
長さ(mm)
45
8
15
20
30
35
40
45
50
55
60
25
65
70
75
80
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75257989
品番
M5×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
5(h7)
表面処理
生地
材質
鉄
長さ(mm)
45
寸法R
1.5
真円度・円筒度(μm)
2
呼び径
5