M6×60 ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75258104

ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び径6
長さ(mm)60
内容量1箱(100個)注文コード75258104品番M6×60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(Φmm)6(h7)表面処理生地材質長さ(mm)60寸法R1.5真円度・円筒度(μm)3呼び径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする