※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
プラばね(ポリアセタール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
自由長(mm)
50
20
50
外径(Φmm)
10
10
12
ばね定数(N/mm)
0.48
0.39
0.31
0.48
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75258217
品番
6.0-10-50L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
ばね定数(N/mm)
0.48
自由長(mm)
50
密着長さ(mm)
31