曜日別特売
EZ-28 S型パイプケレン棒 ミリオン 75258547

S型パイプケレン棒

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75258547品番EZ-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。

用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75258547EZ-2811759816EZ-28EZ-28 S型パイプケレン棒 ミリオン 11759816S型パイプケレン棒ミリオン1セット(2本)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11759816
2022-09-27
用途: ダンプ荷台に付いた残土清掃
運輸・通信業

二本組で購入し車内で1本ずつ使用しています。ダンプアップしても粘土質が含まれた残土は荷台にこびりついて取れずケレン棒を代用しています。1500㎜という長さは荷台の中央まで手が届きスコップで清掃するより時間短縮且つ楽に土が取れ重宝しています。特にケレン棒本体は軽く先が角度が付いているのでとても作業しやすいです。収納はサイドバンパー(いすゞギガ)にスッポリ隠れて収納も楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 11759816
2021-05-31
用途: 桝内の排水菅、インバート部の木の根の除去時

ケレン部が減たることなく、強度があると感じました。
ケレン部が適度に湾曲しているともっと使いやすいとかん思いました。

対象商品 : 75258547
2015-01-18
用途: 土地境界測量で境界杭を探す作業に使用。

ブロックに囲まれた狭い隙間や、手の届かないところでも土を掘ることができるので、とても重宝しています。
先端がにつけられた角度が絶妙で、掘った土を持ち上げたり、細かい木の根を切るなど、これまで苦労していた作業がとても簡単になりました。
とても軽いので取扱いが楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする