AL0400 ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75258626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングタイプ六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)4
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
内容量1個注文コード75258626品番AL0400
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

AWのロングタイプ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)4形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6材質Cr-V寸法(mm)4全長(mm)142質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする