※寸法図
ノーブランド
ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
呼び径
6
注文コード
75258646
品番
M6×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び径D・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
材質
鉄
長さ(mm)
15
寸法R
1.5
真円度・円筒度(μm)
3
寸法D(Φmm)
6(h7)
呼び径
6