曜日別特売
AP0200 ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75258757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)2
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
内容量1個注文コード75258757品番AP0200
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

セミロングタイプボールポイント

用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ二面幅(mm)2形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3材質Cr-V寸法(mm)2全長(mm)75質量(g)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする