※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
ボールポイント六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
2.5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
22
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16・M18
M20・M22
M24・M27
M30
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75258766
品番
AP0250
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
セミロングタイプボールポイント
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
2.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
材質
Cr-V
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
84
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応