曜日別特売
M4×30 ダウェルピン DP・m6(鉄/生地) ノーブランド 75258795

ダウェルピン DP・m6(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
呼び径4
長さ(mm)30
内容量1パック(5個)注文コード75258795品番M4×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法D(Φmm)4(m6)表面処理生地材質長さ(mm)30寸法R1.5真円度・円筒度(μm)2呼び径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする