曜日別特売
SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937

SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937
SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937
SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937
SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937
SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937
SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937
SBT-01 伸縮便利棚 米澤器械工業 75258937

伸縮便利棚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75258937
品番
SBT-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

お好みの幅(270~445ミリ)にできるので庫内を無駄なく整理できます。
ラップをかけたお皿なども上下2段に庫内へ収納できます。
庫内の確認や出し入れがスムーズになるので、省エネ・時短に大活躍です。
ステンレス製だからサビに強く、お手入れ簡単です。

用途
冷蔵庫内や収納庫のデッドスペースを有効活用できます。
トラスコ品番
450-1744
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
270
高さ(mm)
90
奥行(mm)
195
耐荷重(kg)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする