ノーブランド
ダウェルピン DP・m6(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(7個)
1個
呼び径
8
4
5
6
10
8
長さ(mm)
75
30
35
40
45
50
55
60
70
20
80
90
100
14
65
75
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
75259118
品番
M8×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8(m6)
表面処理
生地
材質
鉄
長さ(mm)
75
寸法R
2
真円度・円筒度(μm)
3
呼び径
8