ATX020 ヘックスローブL型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスローブL型レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズT20
内容量1個注文コード75259326品番ATX020
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

いじり止め付ヘックスローブねじ対応

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブサイズT20材質Cr-V全長(mm)72質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする