Nito
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75259619
品番
RD881-1C13
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ラック内の機器電源に利用できます。
短尺ですのでラック内配線に適しています。
トラスコ品番
472-3204
長さ(mm)
700
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
コード
1.25SQ×3心
プラグ
【差込】2PE付
コネクタ
IEC13